友屋
SPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
900
75
100
150
200
300
500
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
色
シルバー
シルバー
ブラック
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45815919
品番
20885XXX
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
900
色
シルバー
材質
アルミ、樹脂
付属品
取付用ビス、両面テープ
質量(g)
220