友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
SPラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
付属品
取付用ビス、両面テープ
注文コード
45815955
品番
20887XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
色・付属品
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1200
色
シルバー
材質
アルミ、樹脂
付属品
取付用ビス、両面テープ
質量(g)
300