友屋
ベルトパーティション (組立不要)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
材質
本体:ステンレス(SUS-4)、ベルト:ポリエステル
仕様
片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付
注文コード
45816384
品番
59890RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
ベルト色・材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付
材質
本体:ステンレス(SUS-4)、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
本体:Φ360×H500
質量(kg)
約6.5
色
赤
寸法(Φmm)
ポールヘッド部分:63
ベルト寸法(mm)
47×L1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。