曜日別特売
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418

51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418
51353BLU ベルトパーティション (組立不要) 友屋 45816418

ベルトパーティション (組立不要)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台ベルト色材質本体:ステンレス(SUS-2)、ベルト:ポリエステル仕様片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付注文コード45816418品番51353BLU
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ベルト色スタッキング対応仕様片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付材質本体:ステンレス(SUS-2)、ベルト:ポリエステル寸法(mm)本体:Φ360×H940質量(kg)約7.5寸法(Φmm)ポールヘッド部分:63ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする