友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター/タペストリー用備品
PR-7 レールフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45817608
品番
51377XXX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
真鍮・ステンレス/クロームメッキ仕上
色
シルバー
許容荷重(kg)
25まで
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6〜2.0