友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポスター/タペストリー
友屋の ポスター/タペストリー用備品
ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45817766
品番
58681-3X
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール・ステンレス
長さ(mm)
L2000
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
Φ1.5