友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ワイヤーディスプレイシステムA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45818579
品番
51381-2X
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上
長さ(mm)
1500
許容荷重(kg)
20まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5