ワイヤーディスプレイEFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45818649 品番 55749-1X
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、ホワイト仕上 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)8まで ワイヤー径(Φmm)適合:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする