友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ワイヤーディスプレイEFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45818658
品番
55749-2X
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、ホワイト仕上
長さ(mm)
1500
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0