ES-7 パネル吊リ金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45818667 品番51391XXX
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 仕様玉付きワイヤー専用 材質本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする