友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
E-10 アングルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45818694
品番
55482XXX
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ワイヤーを貫通可(ロックピンが垂直方向時のみワイヤーが貫通します)、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2