友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
CH-9 天井ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45818728
品番
58750XXX
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール・樹脂
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0〜1.5
仕上
パールニッケル・亜鉛メッキ・白