友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
MH-M7 ロックパネルホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45818764
品番
55481XXX
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
M4ネジ
材質
真鍮・亜鉛ダイキャスト、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
適合厚さ(mm)
パネル:3まで