友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ロックフック PR-24A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮・亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ
注文コード
45818843
品番
58754CRM
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ
色
クローム
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0〜1.2