E-9B1 ロックネジS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45818938 品番55479XXX
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
付属品六角ナット 仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする