友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
HR-C15 ワイヤーテンショナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45819035
品番
58763-2X
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
4000
材質
真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
付属品
Φ1.5ワイヤー
仕様
L2m中間脚付