曜日別特売
30537BLU のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋 45819805

30537BLU のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋 45819805
30537BLU のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋 45819805

のぼり竿 オリジナルポール 3M

(3件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
濃青
内容量1本注文コード45819805品番30537BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
全長(m)1.6~3伸縮式材質スチール、PP、ABS濃青寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860質量(kg)0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45819787
2024-06-04
用途: イベント出店時に使用
卸売・小売業

これまではホームセンターで購入していましたがこちらでも手に入ることを知り購入しました。遜色なく、使い勝手も申し分ないです。

対象商品 : 45819787
2024-03-09
用途: 登り旗用
建設業・工事業

上部のキャップを外すと横の棒が入っていました。
説明が無かったので部品が足りないかと思いました。

対象商品 : 45819787
2024-04-25
用途: イベント時のPRに使用
卸売・小売業

ホームセンターで購入したものが破損したのでこちらてま購入しました。
使い勝手もよく安価だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする