のぼり竿 オリジナルポール 3M

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45819823 品番 30537SBL
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
全長(m)1.6〜3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 水色 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45819787
2024-06-04
用途:
イベント出店時に使用
卸売・小売業

これまではホームセンターで購入していましたがこちらでも手に入ることを知り購入しました。遜色なく、使い勝手も申し分ないです。

対象商品:
45819787
2024-03-09
用途:
登り旗用
建設業・工事業

上部のキャップを外すと横の棒が入っていました。
説明が無かったので部品が足りないかと思いました。

対象商品:
45819787
2024-04-25
用途:
イベント時のPRに使用
卸売・小売業

ホームセンターで購入したものが破損したのでこちらてま購入しました。
使い勝手もよく安価だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする