友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
ポール台(ドーム君)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45819945
品番
49600XXX
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
差込口ねじ式
材質
PE
寸法(mm)
差込筒口(内寸直径):Φ26、タンク(高さ):H400、タンク(縦横):Φ470、抗打ち穴:約Φ15
質量(kg)
1.2(満水時:20)