友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリアープレートPOP立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
33
注文コード
45824267
品番
32480-6X
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC・PA
厚さ(mm)
はさめるカード:0.6
高さ(mm)
33
ベース寸法(mm)
49×75