友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリアーベースPOP立
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーポネイト
注文コード
45824276
品番
10020-1X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーポネイト
寸法(mm)
本体:Φ85×H150
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
クリップ幅(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45824276
10020-1X
27862154
CB-1
クリアベース POP立て
EBM(江部松商事)
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました