友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリアーベースPOP立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824285
品番
10020-2X
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ポリカーポネイト
寸法(mm)
本体:Φ85×H100
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
クリップ幅(mm)
80