友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリアーベースPOP立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824294
品番
10020-3X
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ポリカーポネイト・SUS
寸法(mm)
本体:Φ50×H45
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
クリップ幅(mm)
60