友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
クリアーベースPOP立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824319
品番
10020-5X
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリカーポネイト・ポリスチレン
厚さ(mm)
はさめるカード:t0.4まで
寸法(mm)
本体:Φ50×H90
クリップ幅(mm)
27