マルチテーブルPOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45824355 品番 32600-1X
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC サイズA7 高さ(mm)カードケースジョイント部まで:約75 ベース寸法(mm)Φ85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする