マルチテーブルPOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45824364 品番 32600-2X
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC サイズB7 高さ(mm)カードケースジョイント部まで:約125 ベース寸法(mm)Φ85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする