友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
マルチテーブルPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824373
品番
32600-3X
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC
サイズ
A6
高さ(mm)
カードケースジョイント部まで:約175
ベース寸法(mm)
Φ85