友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
マルチテーブルPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824389
品番
32600-4X
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC
サイズ
B6
高さ(mm)
カードケースジョイント部まで:約225
ベース寸法(mm)
Φ85