アクリル L型カード立

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×420 注文コード45824924 品番59177XXX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・本体寸法など18種類から選べます 他の種類を見る
サイズA3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×420 種別T476 材質アクリル透明 厚さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
店の卓上Popを入れています
株式会社福幸 様 (飲食業)

店のお客様の卓上に置いています。お客様の目に留まりやすく、且つ手にとって見れるサイズなので役立っています。

2025-08-26
用途:
お店でのポップ
製造業

お店での陳列棚におく説明スタンドとして使いました。やすっぽくなく、綺麗に見えました!

2024-11-16
用途:
商品説明に使用
農・林・水産業

同じものを持っているが便利なので購入した。
ただ、物の割には高い気がする。

対象商品:
45824748
2023-11-14
用途:
店舗POPたてとして。

程よい大きさで、弊社でも検討した結果、このサイズに行き着きました。すぐ発送いただき対応にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45824775
2023-09-04
用途:
ポスター掲示
株式会社NYC 様 (飲食業)

安くて良い品だが、軽いので倒れやすい。店のポスター掲示に使っている。

対象商品:
45825046
2020-08-21
用途:
石材彫刻品の、作者や産地など商品説明に使用
卸売・小売業

差し込まれるカードの入っているものとないものがあった。
そもそもおまけなのかもしれませんが、出来れば全部に入っていてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする