アクリルL型カード立 フレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45825125 品番 56880-4X
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズA4 材質アクリル樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:約190×275 中紙サイズ(mm)幅W×高さH:210×297(A4) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする