PET L型カード立

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45825213 品番 40808XXX
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
サイズA8 材質PET樹脂(1mm厚) 寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:74×52 角度(°)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
商品(漆器)の値札で使用しています。
製造業

大変使いやすいく、サイズがぴったりで良かったです。ただ、最初にお問合せフォームで注文した時には、個数が足りずに、困りました。当初から、1,500 個は欲しくて、見積書をお願いしたのですが、ご返事を頂けなかったので、残念です。常時、ストックを余分に置いて欲しいです。遠からず、あと500 個を頼む予定ですので。

2024-10-01
用途:
展示品のネームプレート
製造業

展示会で展示品を展示するときに、ネームプレートとして使用しています。

対象商品:
45825195
2023-02-23
用途:
展示キャプション用
合同会社日本ビジコム 様 (その他業種)

中国製で劣悪なカードケースが多く心配していましたが、ヒビや傷もなく綺麗なカードケースでした。

対象商品:
45825186
2021-07-13
用途:
傷だらけでした
有限会社マーキングハウス 様

複数枚購入しましたが、表面を保護するシート等もなく剥き出しで、しかも重ねられて袋に入っていました。重なったところが擦れたと思われる傷が半数以上入っており使い物になりませんでした。返品させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
45825265
2020-02-05
用途:
節分恵方巻きの販売
飲食業

以前より使用しているカード立てなので特に心配することもなく購入
お値段が少し高いかと思いましたが、その分商品のクオリティが高く傷などもなくよかったと思います。
他のところで購入するよりも送料も安く済んだので結果的に特をしました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする