40810XXX PET L型カード立 友屋 45825238

40810XXX PET L型カード立 友屋 45825238
40810XXX PET L型カード立 友屋 45825238

PET L型カード立

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA9
内容量1個注文コード45825238品番40810XXX
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61
サイズA9材質PET樹脂(1mm厚)寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:52×37角度(°)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 商品(漆器)の値札で使用しています。
製造業

大変使いやすいく、サイズがぴったりで良かったです。ただ、最初にお問合せフォームで注文した時には、個数が足りずに、困りました。当初から、1,500 個は欲しくて、見積書をお願いしたのですが、ご返事を頂けなかったので、残念です。常時、ストックを余分に置いて欲しいです。遠からず、あと500 個を頼む予定ですので。

2024-10-01
用途: 展示品のネームプレート
製造業

展示会で展示品を展示するときに、ネームプレートとして使用しています。

対象商品 : 45825195
2023-02-23
用途: 展示キャプション用
合同会社日本ビジコムその他業種

中国製で劣悪なカードケースが多く心配していましたが、ヒビや傷もなく綺麗なカードケースでした。

対象商品 : 45825186
2021-07-13
用途: 傷だらけでした
有限会社マーキングハウス

複数枚購入しましたが、表面を保護するシート等もなく剥き出しで、しかも重ねられて袋に入っていました。重なったところが擦れたと思われる傷が半数以上入っており使い物になりませんでした。返品させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 45825265
2020-02-05
用途: 節分恵方巻きの販売
飲食業

以前より使用しているカード立てなので特に心配することもなく購入
お値段が少し高いかと思いましたが、その分商品のクオリティが高く傷などもなくよかったと思います。
他のところで購入するよりも送料も安く済んだので結果的に特をしました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする