スライド式フロアースタンド W500〜830

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45826455 品番40723XXX
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品滑り止めゴム付 仕様幅調節可 材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:スチロール 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:500〜830×1420〜2330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45826455
2024-04-09
用途:
バスタオルの展示に
卸売・小売業

ショールーム内で、バスタオル商品の展示に使用。全体を見せたいデザインなので、このように吊るせる方法を模索していました。組み立てはポールを台座に立てるボルト一本だけ。天井から吊るすとなると大仕事でしたから、高さも幅も調節出来るこの商品は素晴らしい!出会えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする