マグネットPOP IV型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45826656 品番49833XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
付属品強力マグネット付 材質スチール・クロームメッキ、クリップ部:ポリカーボネイト 寸法(mm)マグネットベース:62×40×15 クローム 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:454×405(マグネットベース含む) 線径(mm)Φ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする