友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
マグネットPOP用座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826683
品番
55928CRM
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
クローム
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:50×60、t=2
材質
スチール・クロームメッキ
付属品
ビス2本付