友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ニューボードクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45826708
品番
50376-2X
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:樹脂製
寸法(mm)
クリップ部分:W75
開口寸法(mm)
クリップ/上:10、下:30