ラージクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー 注文コード45826726 品番36052XXX
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅W×高さH)(mm)約100×165 開口寸法(mm)(クリップ)上:10、下:50 クリップ幅(mm)下部:40 材質PC・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする