友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ラージクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
注文コード
45826735
品番
36052-1X
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅W×高さH)(mm)
約100×225
開口寸法(mm)
(クリップ)上:10、下:50
クリップ幅(mm)
下部:40
材質
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー