友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
パネルジョイント平面用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45827198
品番
30845XXX
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×12×.36