曜日別特売
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567

 

HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567
HKP-325 電気給湯ポット ヒロコーポレーション 45827567

電気給湯ポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)3.2
内容量1台注文コード45827567品番HKP-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。

用途給湯に。家庭内での調理に。容量(L)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約215×320×280(ハンドル/注水部含む)保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
注意
※お湯は大変熱くなっておりますので、やけどにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする