HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594

HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594
HDL-0432 アルミ製ロール式テーブル ヒロコーポレーション 45827594

アルミ製ロール式テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1脚注文コード45827594品番HDL-0432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本体と脚が一体化している折りたたみ式のテーブルです。ロール式でパタパタと折りたたんで収納できます。脚と本体が一体構造なので、組立不要です。専用キャリーバッグで持ち運びも便利です。耐久力も比較的高くなっています。

用途レジャー・アウトドアに。耐荷重(kg)30本体寸法(mm)【展開時】約412×290×130 【収納時】約420×50×80保証期間3ヶ月
注意
※火気、ストーブなどの近くに置かないでください。天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台として使用しないでください。本製品を分解、修理、改造しないでください。耐荷重{78.4N(8kgf)}を超える物を載せないでください。天板の一部分に片寄った荷重をかけないでください。本製品に破損や亀裂、変形がある場合は使用しないでください。強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。地盤のしっかりした平らな所で使用してください。組立、収納時は指や手を挟まないように十分注意してください。本製品の上に熱い鍋や鉄板などを直接置かないでください。雨風があたる屋外で長期間放置しないでください。収納した状態の上に重い物を載せないでください。お子様に組立や収納をさせないでください。摩擦により、色落ちや色移りするおそれがあります。本製品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としていますので、本来の使用用途以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする