Sバーソケットブラケット サイズ24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45827637 品番 FL-SHQ
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 材質スチール 寸法(mm)24(※厚み:t=2.6 爪部厚み:t=3.0) Fブラック パターンハンガー追加・フェイスアウト
注意
※軽量用
※flec専用
※FL-SB-24Z専用
※PL・LK使用不可
※RKY・RPK使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする