flec(フレック)
flec(フレック)の 店舗什器
flec(フレック)の ハンガー什器
Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45827646
品番
FL-SO
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
SUS301
寸法(mm)
24(※厚み:t=0.5)
色
Fホワイト
パターン
ハンガー追加・フェイスアウト
注意
※flec専用
※FL-SB-24Z専用