スマホスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45827916 品番 32555-2X
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質商品台:アクリル、ポール:PS、ベース:PC、支柱:スチロール サイズ 高さ(mm)約125(商品台除く垂直時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品台サイズ:65×18×126 ベース寸法(mm)Φ85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45827925
2024-06-11
用途:
スマホスタンド
自動車・二輪車・自転車関連業

100均レベル以下です。直ぐ倒れます
iPhone15は絶対無理です。
カレンダー又は紙のPOPにしか使えません。

対象商品:
45827925
2024-06-09
用途:
スマホスタンド
株式会社イマイカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

iPhone15ですけど、全然使い物になりません
直ぐ倒れます
ガラケーの重さだと大丈夫ですが、スマホはダメです!!

対象商品:
45827907
2020-10-18
用途:
装飾の材料

とても見栄えのする展示器具として使えました。ただ、軸受も透明のものになれば、もっと良かったのですが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする