フェイスアウトハンガーダブル サイズ2020

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45828109 品番 FL-FW-19
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 材質スチール 寸法(mm)2020(※コの字厚み:t=2.6、※丸パイプ寸法:19.1Φ×1.6t) Fブラック パターンハンガー追加・フェイスアウト
注意
※flec専用
※M5ネジ付属

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする