メインポール22 壁面立設タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 Fホワイト 注文コード45828739 品番FL-HMP-22
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 付属品レンチ(2.5mm) 材質パイプ部:スチール(t=1.6)、接合部:スチール 寸法(mm)1500 Fホワイト
関連資料:施工説明書(0.68MB)
注意
※セット売りではありませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする