ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45829317 品番PR42GI-NETWORK-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現
優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載
優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供
互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属

ポート数4 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x4
注意
※イーサネットポート1(P1)は、WoL(Wake-on-LAN)機能をサポートしています。 P2、P3、P4はWoL機能をサポートしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする