ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 45829344 品番 -
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。

用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますと脆くなる場合がございます。
※使用環境・温度湿度・日照時間・季節によって大きく使用期間が異なりますのでご了承ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
ダストの一時収納
製造業

生地がしっかりしていて漏れや破れのリスクは少ないと思いました。
ただ、200枚1梱包で来るので、重たく運ぶのが大変でした。
もう少し100枚入り(25枚×4袋)だとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする