友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の スリット式什器/ネットフック
カードホルダー(Φ6mmフック用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45829779
品番
40474-2X
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:55×38、対応カード:50×35
材質
樹脂製
仕様
フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用