シングルハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45830034 品番40223XXX
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:670×435×1050〜1750 寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個) 材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン 耐荷重(kg)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830034
2023-04-04
用途:
在庫保管
株式会社マアクン 様 (卸売・小売業)

商品的には高さ調整のネジの止まりがやや弱い。
物流的には、梱包ががんじがらめで、梱包を解くのに一苦労。環境面からも最小限の梱包で良い。

2人が参考にしています
対象商品:
45830034
2023-06-08
用途:
白衣の収納用
教育・研究機関

白衣は丈が長く、使用人数が多いので強度も重視して選定。組み立て式でなく、このままの形で梱包されて届きます。しかし、台の所の作りが雑で、部品がズレて接合されていました。使用に不具合はありませんが、美しさは求めない方がいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする